{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master TM | |
Veľkosť závitu | 1/16-27 NPT | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | ANSI B 1.20.1 | |
Pomer zúženia | 01:16:00 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,941 mm | |
Chodov na palec | 27 | |
Menovité -⌀ DC | 5,39 mm | |
Dĺžka britov Lc | 8,93 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 39,3 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Počet zubov Z | 4 | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
⌀ závitu | 7,9 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Druh produktu | Závitové frézy |
Číslo položky | 139739 1/16-27 | |
EAN/GTIN | 4067263126966 | |
Číslo výrobcu | 139739 1/16-27 |