{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Menovité -⌀ DC | 2,33 mm | |
Dĺžka britov Lc | 6,25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet zubov Z | 4 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 6,25 mm | |
Séria | Master TM | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139640 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197955463 | |
Číslo výrobcu | 139640 M3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D, TiAlN, M: M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
167,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
149,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
165,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
316,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | červená | zelená |
Veľkosť závitu | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | vnútorný | vnútorný | vnútorný | vnútorný |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Počet zubov Z | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Druh produktu | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza |