{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Menovité -⌀ DC | 2,44 mm | |
Dĺžka britov Lc | 4,26 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ hrdla D1 | 3,3 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 | 4,66 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet zubov Z | 3 | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,006 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | červená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 4,26 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139652 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197359551 | |
Číslo výrobcu | 139652 M3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza 1,5×D, TiAlN, M: M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
316,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
149,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
165,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
167,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | červená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Veľkosť závitu | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | vnútorný | vnútorný | vnútorný | vnútorný |
Dĺžka stopky Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm | 36 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Počet zubov Z | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Druh produktu | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza |