{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Menovité -⌀ DC | 12,82 mm | |
Dĺžka britov Lc | 25,27 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 94 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ hrdla D1 | 17,5 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 | 26,5 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet zubov Z | 5 | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,02 mm | |
Závitový profil | Plný profil | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | červená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 25,27 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139652 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197200006 | |
Číslo výrobcu | 139652 M16 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |