Stopková závitová fréza GARANT Master TM so zahlbovacím stupňom 1,5×D, AlTiN, M: M4

Č. pol.: 139666 M4
Nový produkt

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M4
Povrchová úprava AlTiN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Závit-norma DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stúpanie závitov 0,7 mm
Menovité -⌀ DC 3,1 mm
Dĺžka britov Lc 6,63 mm
Dĺžka stopky Ls 39,4 mm
Celková dĺžka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ hrdla D1 5 mm
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 7,33 mm
Vnútorné chladenie áno
Počet zubov Z 4
Použitie pri type otvora do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore
Členenie britov nerovnaké
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,02 mm
⌀ závitu 4 mm
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Hĺbka závitu 6,63 mm
Séria Master TM
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139666 M4
EAN/GTIN 4067263126768
Číslo výrobcu 139666 M4

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
220
Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Vďaka nerovnomerným rozložením rezných hrán sa dosiahne mimoriadne plynulý chod a vysoká životnosť náradia.
Novovyvinutá univerzálna geometria a vysokovýkonná povrchová úprava pre použitie so širokým spektrom materiálov.
  • Výrazne znížené vibrácie v dôsledku nerovnomerného rozloženia rezných hrán.
  • Zvýšený počet rezných hrán.
  • HiPIMS povrchová úprava najnovšej generácie na báze AlTiN.
  • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.

Výhoda:

Zahlbovací stupeň na strane stopky na zahĺbenie 90° na zahlbovanie a frézovanie závitov v jednom pracovnom kroku.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 139666 + 129100 HB.
Tvar HE: objednávajte s č. 139666 + 129100 HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master TM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka