{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6 | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Menovité -⌀ DC | 4,7 mm | |
Dĺžka britov Lc | 9,47 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 44,8 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ hrdla D1 | 7 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 | 10,37 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 4 | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 9,47 mm | |
Séria | Master TM | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139666 M6 | |
EAN/GTIN | 4067263128540 | |
Číslo výrobcu | 139666 M6 |