{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master TM | |
Veľkosť závitu | G3/8 | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | |
Chodov na palec | 19 | |
Menovité -⌀ DC | 13,95 mm | |
Dĺžka britov Lc | 34,09 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 45,9 mm | |
Celková dĺžka L | 94 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Počet zubov Z | 6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Použitie s vonkajšími závitmi | až 2×D pri skrutkovom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Počet napínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný a vonkajší | |
Hĺbka závitu | 34,09 mm | |
Druh produktu | Závitové frézy |
Číslo položky | 139706 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4067263128915 | |
Číslo výrobcu | 139706 G3/8 |