{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master TM | |
Veľkosť závitu | G1 | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 2,309 mm | |
Chodov na palec | 11 | |
Menovité -⌀ DC | 19,95 mm | |
Dĺžka britov Lc | 51,95 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50,9 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Počet zubov Z | 6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Použitie s vonkajšími závitmi | až 1,5×D pri skrutkovom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,17 mm | |
Počet napínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný a vonkajší | |
Hĺbka závitu | 51,95 mm | |
Druh produktu | Závitové frézy |
Číslo položky | 139706 G1 | |
EAN/GTIN | 4067263128946 | |
Číslo výrobcu | 139706 G1 |