{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5×0,5 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Menovité -⌀ DC | 4,1 mm | |
Dĺžka britov Lc | 10,25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ hrdla D1 | 5,5 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 | 10,95 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 4 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 10,25 mm | |
Séria | Master TM | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139682 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197957894 | |
Číslo výrobcu | 139682 5X0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza GARANT Master TM so zahlbovacím stupňom 2×D 5X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
245,70 €
109,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
150,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
198,98 €
167,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
253,05 €
219,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Celková dĺžka L | 58 mm | 55 mm | 58 mm | 64 mm |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | vnútorný | vnútorný | vnútorný |
Vnútorné chladenie | áno | nie | áno | áno |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Hĺbka závitu | 10,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | 13,25 mm |