{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8×1 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Menovité -⌀ DC | 6,6 mm | |
Dĺžka britov Lc | 16,5 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ hrdla D1 | 8,5 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 | 17,45 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 4 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 16,5 mm | |
Séria | Master TM | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139682 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197957924 | |
Číslo výrobcu | 139682 8X1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza GARANT Master TM so zahlbovacím stupňom 2×D 8X1
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
230,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
172,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
278,25 €
212,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním
223,65 €
194,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 4 | 3 | 4 | 4 |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Celková dĺžka L | 75 mm | 60 mm | 75 mm | 64 mm |
Druh závitu | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stúpanie závitov | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Dĺžka stopky Ls | 40 mm | 36 mm | 40 mm | 36 mm |