{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10×1 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | MF; MF-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Rozstup závitu | 1 mm | |
Nominálna⌀ DC. | 8,5 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 20,5 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 82 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Krk⌀ D1 | 10,5 mm | |
Programovacia hodnota pre redukciu L1 | 21,5 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov z | 6 | |
Použitie pre typ otvoru | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Uhol zapustenia | 90 Stupeň | |
Napájanie fz ocele < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Počet upínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 20,5 mm | |
Series (Séria) | Master TM | |
Typ výrobku | Závitová fréza |
Číslo položky | 139682 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197957931 | |
Číslo výrobcu | 139682 10X1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM so zahlbovacím stupňom 2×D, TiAlN, MF: 10X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
319,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
187,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
250,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
327,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Typ závitu | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dĺžka rezu Lc | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 25,5 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |