{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5×0,5 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Menovité -⌀ DC | 4,1 mm | |
Dĺžka britov Lc | 10,25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 4 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 10,25 mm | |
Séria | Master TM | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139665 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197957573 | |
Číslo výrobcu | 139665 5X0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
198,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
150,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
253,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
245,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Veľkosť závitu | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Počet zubov Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |