{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | |
Menovité -⌀ DC | 4 mm | |
Dĺžka britov Lc | 10,8 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet zubov Z | 3 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 10,8 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139651 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197777331 | |
Číslo výrobcu | 139651 M5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza 2×D M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
138,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
172,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
209,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
333,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | červená |
Veľkosť závitu | M5 | M5 | M5 | M5 |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | vnútorný | vnútorný | vnútorný |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ stopky Ds | 6 | 5 | 6 | 6 |
Druh produktu | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza |