{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Menovité -⌀ DC | 7,95 mm | |
Dĺžka britov Lc | 21,75 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 3 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 21,75 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139651 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197777362 | |
Číslo výrobcu | 139651 M10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
183,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
235,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
263,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 70 mm | 68 mm | 74 mm |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Počet zubov Z | 3 | 6 | 6 |
Hĺbka závitu | 21,75 mm | 20,25 mm | 26,2 mm |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore |