{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 1,75 mm | |
Menovité -⌀ DC | 9,9 mm | |
Dĺžka britov Lc | 27,1 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 4 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 27,1 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139651 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197777379 | |
Číslo výrobcu | 139651 M12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
215,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
298,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
292,95 €
249,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
327,60 €
278,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Počet zubov Z | 4 | 5 | 6 | 6 |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza |