{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Menovité -⌀ DC | 5,95 mm | |
Dĺžka britov Lc | 16,85 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 3 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 16,85 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139651 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197777355 | |
Číslo výrobcu | 139651 M8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza 2×D M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
166,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
253,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
235,20 €
196,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Veľkosť závitu | M8 | M8 | M8 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | vnútorný | vnútorný |
Menovité -⌀ DC | 5,95 | 6,5 | 5,95 |
Dĺžka stopky Ls | 36 | 36 | 36 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |