{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M20 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 2,5 mm | |
Menovité -⌀ DC | 13,95 mm | |
Dĺžka britov Lc | 41,25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 4 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 41,25 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139651 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197778208 | |
Číslo výrobcu | 139651 M20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
374,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
428,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 4 | 6 |
Celková dĺžka L | 90 mm | 102 mm |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | vnútorný |
Menovité -⌀ DC | 13,95 mm | 13,95 mm |
Počet zubov Z | 4 | 6 |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 14 mm |
Druh produktu | Závitová fréza | Závitová fréza |