{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | |
Menovité -⌀ DC | 4,1 mm | |
Dĺžka britov Lc | 0,82 mm | |
maximálna hĺbka vloženia LC | 9 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 28 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 9 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet zubov Z | 6 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,028 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,05 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 10 mm | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139610 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197509727 | |
Číslo výrobcu | 139610 M5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jednozubá závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
172,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
209,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
333,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
138,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 6 | 4 | 4 | 3 |
Farebný krúžok | zelená | zelená | červená | zelená |
Celková dĺžka L | 40 mm | 56 mm | 52 mm | 55 mm |
Veľkosť závitu | M5 | M5 | M5 | M5 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Hĺbka závitu | 10 mm | 15 mm | 7,65 mm | 10,8 mm |