Jednozubá závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M1

Č. pol.: 139610 M1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M1
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Závit-norma DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stúpanie závitov 0,25 mm
Menovité -⌀ DC 0,74 mm
Dĺžka britov Lc 0,25 mm
Maximálna hĺbka použitia 3 mm
Dĺžka stopky Ls 18 mm
Dĺžka výčnelku L1 3 mm
Celková dĺžka L 32 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Vnútorné chladenie nie
Počet zubov Z 4
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,01 mm
Posuv fz v CFK 0,02 mm
Závitový profil Čiastočný profil
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Hĺbka závitu 2 mm
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 139610 M1
EAN/GTIN 4045197533821
Číslo výrobcu 139610 M1
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
300
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
40
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
GFK
N
100
CFRP
N
100
grafit
N
150
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Korigovaný profil závitu na frézovanie presných vnútorných závitov, (dbajte na stabilné možnosti upínania). Veľmi stabilná jednozubá závitová fréza, vhodná najmä na GRP, CFRP a grafit. Vhodné aj na zliatiny na báze Ti a Ni a kalené ocele do 63 HRC.

Výhoda:

Výrazne nižší radiálny odpor ako pri viaczubých závitových frézach.

Poznámka:

Jednozubá závitová fréza výlučne na výrobu vnútorných závitov. Otvor pod závit (a prípadné zahĺbenie) už musí byť k dispozícii!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka