{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 7/16-14 UNC | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 11,112 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9,3 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 27,78 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130040 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4062406043803 | |
Číslo výrobcu | 130040 7/16-14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 7/16-14
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
156,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
42,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
35,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
167,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
27,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Veľkosť závitu | 7/16-14 UNC | 7/16-14 UNC | 7/16-14 UNC | 7/16-14 UNC LH | 7/16-14 UNC |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |
⌀ stopky Ds | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm | 8 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |