{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 3/4-10 UNC | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2,54 mm | |
Chodov na palec | 10 | |
⌀ závitu | 19,05 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 16,46 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 47,63 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130040 3/4-10 | |
EAN/GTIN | 4062406044169 | |
Číslo výrobcu | 130040 3/4-10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojový závitník do slepých otvorov 3/4-10
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
190,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
78,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
65,31 €
28,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
209,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
199,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
58,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Druh závitu | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC | UNC |
Veľkosť závitu | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC LH | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |