{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 1.3/8-12 UNF | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2,117 mm | |
Chodov na palec | 12 | |
⌀ závitu | 34,925 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
⌀ stopky Ds | 28 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 22 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 32,75 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 87,31 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130040 1.3/8-12 | |
EAN/GTIN | 4062406044770 | |
Číslo výrobcu | 130040 1.3/8-12 |