{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 1/4-20 UNC | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,27 mm | |
Chodov na palec | 20 | |
⌀ závitu | 6,35 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,11 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 15,9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130040 1/4-20 | |
EAN/GTIN | 4062406043568 | |
Číslo výrobcu | 130040 1/4-20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1/4-20
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
110,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
34,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
120,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
114,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
123,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
13,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
⌀ závitu | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm |
Veľkosť závitu | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC LH | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC LH | 1/4-20 UNC |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |