{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Clever Tap | |
Veľkosť závitu | 7/16-14 UNC | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 11,11 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9,4 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 27,78 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137868 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4067263162360 | |
Číslo výrobcu | 137868 7/16-14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap strojový závitník 7/16-14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
27,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
42,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
35,78 €
11,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
156,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
167,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
161,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN |
Celková dĺžka L | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Druh závitu | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |