{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Draadafmeting | M9×1 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Draadsoort | MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 9 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Farbring | ohne | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 27 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Číslo položky | 130001 M9X1 | |
EAN/GTIN | 4062406000783 | |
Číslo výrobcu | 130001 M9X1 |