{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M22×1 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | MF-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 376 | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Odvzdušnite tvar | B | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Rozstup závitu | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 18 mm | |
Stopka štvorcová □ | 14,5 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 21 mm | |
Závitové⌀ | 22 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 66 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 130001 M22X1 | |
EAN/GTIN | 4062406001728 | |
Číslo výrobcu | 130001 M22X1 |