{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M50×0,5 | |
Danga | be dangos | |
Druh závitu | MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 32 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 49,5 mm | |
⌀ závitu | 50 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 150 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Číslo položky | 130001 M50X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406003616 | |
Číslo výrobcu | 130001 M50X0,5 |