{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Thread size | M1.8×0.35 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Thread type | M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Tool material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0.05; 6H +0.10; 6H +0.20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Thread pitch | 0.35 mm | |
Overall length L | 40 mm | |
Shank ⌀ Ds | 2.5 mm | |
Shank square □ | 2.1 mm | |
Tapping hole ⌀ | 1.45 mm | |
Thread ⌀ | 1.8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Number of clamping slots | 2 | |
Farebný krúžok | bez | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Thread depth | 5.4 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130001 M1,8X0,35 | |
EAN/GTIN | 4062406000349 | |
Číslo výrobcu | 130001 M1,8X0,35 |