{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Taille de filetage | M25×1 | |
Beschichtung | bez povlaku | |
Type de filetage | MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Valcová stopka s h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Schneidrichtung | ľavé | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 24 mm | |
Filetage ⌀ | 25 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Nombre de goujures | 4 | |
Farbring | bez | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 75 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Číslo položky | 130001 M25X1 | |
EAN/GTIN | 4062406001964 | |
Číslo výrobcu | 130001 M25X1 |