{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Sriegio dydis | M9×0,75 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Sriegio tipas | MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Sriegio žingsnis | 0,75 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8,25 mm | |
Sriegio ⌀ | 9 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 27 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130001 M9X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406000776 | |
Číslo výrobcu | 130001 M9X0,75 |