{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
Menovité -⌀ DC | 9,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 81,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 95 mm | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123026 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197846631 | |
Číslo výrobcu | 123026 9,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
291,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
352,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
246,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
169,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno | áno |
Farebný krúžok | zelená | modrá | žltá | zelená |
Celková dĺžka L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 81,2 mm | 81,2 mm | 81,2 mm | 81,2 mm |