TK vrták Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,6mm

Č. pol.: 123026 4,6
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 8×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 4,6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 8×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 36,1 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 43 mm
Celková dĺžka L 81 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 123026 4,6
EAN/GTIN 4045197846174
Číslo výrobcu 123026 4,6

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
195
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
135
Oceľ < 1100 N/mm²
P
125
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
GGG
K
115
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vyvinuté na použitie pri veľmi vysokých rezných rýchlostiach. Veľmi vhodné pre stroje s malým príkonom a vysokými otáčkami.
  • Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.
  • Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.
  • Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.

Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok zaručujú vysokú presnosť polohovania a lícovania. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 4,6mm

TK vrták Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,6mm

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
171,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
222,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
220,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
152,44 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
156,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2
Celková dĺžka L 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Uhol špičky 135 Stupeň 140 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ h7 m6 h7 h7 h7 h7
Dĺžka napínacích drážok Lc 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka