{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
Menovité -⌀ DC | 14,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 130,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 152 mm | |
Celková dĺžka L | 203 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123026 14,2 | |
EAN/GTIN | 4045197847003 | |
Číslo výrobcu | 123026 14,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
605,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
757,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
417,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prevedenie | 8×D | 8×D | 8×D |
Menovité -⌀ DC | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 130,7 mm | 130,7 mm | 130,7 mm |