{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
Menovité -⌀ DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 29 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122415 8 | |
EAN/GTIN | 4045197784315 | |
Číslo výrobcu | 122415 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
53,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
60,94 €
39,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
29,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | červená |
Menovité -⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol špičky | 135 | 140 | 140 | 140 |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |