{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
Menovité -⌀ DC | 7,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 29,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122415 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197784261 | |
Číslo výrobcu | 122415 7,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA 7,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
53,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
60,94 €
37,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
29,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno | áno |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 79 | 79 | 79 | 79 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |