TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA 9,5

Č. pol.: 122415 9,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Steel
    Menovité -⌀ DC 9,5 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6537 K
    Prevedenie 4×D
    Tolerancia menovitého ⌀ h7
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 135 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 32,8 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Pološtandard áno
    Dĺžka napínacích drážok Lc 47 mm
    Celková dĺžka L 89 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Tolerancia stopky h6
    Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,26 mm/ot.
    Farebný krúžok zelená
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 122415 9,5
    EAN/GTIN 4045197784469
    Číslo výrobcu 122415 9,5

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    170
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    150
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    60
    GG
    K
    110
    GGG
    K
    100
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vyvinuté na použitie pri veľmi vysokých rezných rýchlostiach. Veľmi vhodné pre stroje s malým príkonom a vysokými otáčkami.
    • Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.
    • Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.
    • Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.

    Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok zaručujú vysokú presnosť polohovania a lícovania. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

    Poznámka:

    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
    Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB: objednávajte s č. 122416.
    Tvar HE: objednávajte s č. 122415 + 129100HE.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka