{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,5 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,8 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122160 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197040626 | |
Číslo výrobcu | 122160 5,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK špirálový vrták extra krátky 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
21,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
19,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
29,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | TiAlN |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolerancia stopky | h7 | h7 | h7 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,8 mm | 19,8 mm | 19,8 mm |