{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,5 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 25,8 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,5 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122160 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197040893 | |
Číslo výrobcu | 122160 9,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK špirálový vrták extra krátky, TiN, ⌀ DC h7: 9,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
62,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
54,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
71,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | TiAlN |
Celková dĺžka L | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolerancia stopky | h7 | h7 | h7 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | 0,14 mm/ot. | 0,14 mm/ot. |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 25,8 mm | 25,8 mm | 25,8 mm |