{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,05 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 9 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,05 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122160 2,05 | |
EAN/GTIN | 4045197274304 | |
Číslo výrobcu | 122160 2,05 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK špirálový vrták extra krátky, TiN, ⌀ DC h7: 2,05mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
7,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 12 mm | 12 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 9 mm | 9 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |