{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1,9 mm | |
Norma | DIN 6539 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 8,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 36 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,9 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ot. |
Číslo položky | 122160 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197040251 | |
Číslo výrobcu | 122160 1,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK špirálový vrták extra krátky, TiN, ⌀ DC h7: 1,9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
7,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
6,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
364 kus/y s okamžitým dodaním
9,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | ||
Rezný materiál | VHM | ||
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | ||
Uhol špičky | 118 Stupeň | ||
Typ | N | ||
⌀ stopky Ds | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | 0,03 mm/ot. | 0,03 mm/ot. |