{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1,45 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 6,9 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 9 mm | |
Celková dĺžka L | 32 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,45 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122160 1,45 | |
EAN/GTIN | 4045197040190 | |
Číslo výrobcu | 122160 1,45 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK špirálový vrták extra krátky 1,45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
7,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
6,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 |
Stopka | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 |
Uhol špičky | 118 | 118 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |