{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,6 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 27,1 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,6 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122160 8,6 | |
EAN/GTIN | 4045197040862 | |
Číslo výrobcu | 122160 8,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK špirálový vrták extra krátky 8,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
56,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
49,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
67,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Stopka | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 |
Tolerancia stopky | h7 | h7 | h7 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 40 | 40 | 40 |