{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10,2 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 27,7 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,2 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122160 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197040947 | |
Číslo výrobcu | 122160 10,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK špirálový vrták extra krátky 10,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
80,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
71,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
95,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | TiAlN |
Celková dĺžka L | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Tolerancia stopky | h7 | h7 | h7 |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Typ | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 27,7 mm | 27,7 mm | 27,7 mm |