Špirálový vrták HSS-E FS 10

Č. pol.: 114450 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,63 € / ks
  • Od 5 ks
    15,53 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
677 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: FS
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ FS
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 72 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 87 mm
Celková dĺžka L 133 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114450 10
EAN/GTIN 4045197019196
Číslo výrobcu 114450 10

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Profilové brúsenie: vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presný výbrus hrotu. Vrtáky pre sériovú výrobu.
Zosilnené jadro.
Lesklé špirály s plochými drážkami, fazetky od 3 mm nitridované.
So zahrotením tvaru C do veľkosti 3,9 mm.
So zahrotením tvaru S od veľkosti 4 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka