{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 8,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 68 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8,7 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114450 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197019066 | |
Číslo výrobcu | 114450 8,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E FS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
17,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
10,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Celková dĺžka L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |