{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 7,9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 63,2 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 7,9 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114450 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197018984 | |
Číslo výrobcu | 114450 7,9 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E FS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 7,9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
12,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
14,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
8,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Nominálna⌀ DC. | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |