{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 23,6 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 53 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114450 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197018427 | |
Číslo výrobcu | 114450 2,3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-E FS 2,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
705 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
7,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
1,20 €
0,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E PM |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |