{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 3,6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 33,6 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 39 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3,6 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114450 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197018557 | |
Číslo výrobcu | 114450 3,6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E FS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 446 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Celková dĺžka L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Štandard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |