{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť vŕtania | 1 mm - 13 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vŕtačiek | 25 | |
Vŕtačky stúpajú | 0,5 mm | |
S kazetou | Áno | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115320 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197024954 | |
Číslo výrobcu | 115320 1-13 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Súprava špirálových vrtákov HSS-E č. 114450 s puzdrom, bez povlaku, Typ: 1-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
321,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
302,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
592 kus/y s okamžitým dodaním
179,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
161,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
287,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
265,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vŕtačiek | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | žltá | bez | bez | červená | červená |
S kazetou | Áno | Áno | Áno | nie | Áno | nie |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň |
Typ | FS | W | N | N | N | N |