{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 58,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 69 mm | |
Celková dĺžka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 7 | |
EAN/GTIN | 4045197535153 | |
Číslo výrobcu | 114405 7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-E N 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
948 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | ružová |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 |
Typ | N | FS | H |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 69 | 34 | 34 |